Beli white bord di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TRUSCO Steel Whiteboard (Plain, Upright And Horizontal) (Papan Tulis)atribut:
- Accessories: One Rahul, Marker Pen (Black One), One Pen Tray, Two Bracket Hanging
- Color: White
- Frame Color: Silver
- WriteBest Papan Tulis Putih dengan Standatribut:
- Plate Color: WhitexWhite
- Frame Color: Silver
- Board Surface: White
- Frame Materials: Aluminium
- Keiko Whiteboard Gantung Single Face With MagnetDeskripsi:- Whiteboard Keiko mudah dibersihkan- Dapat ditempel dengan magnetatribut:
- Board Materials: plywood
- Board Thickness (mm): 9
- Angle: plastik rounded
- Frame: aluminium
- Hook: tersedia di bagian belakang board
- Layer: formica import magnetik
- Sensa Whiteboard Standing Single Face With MagnetDeskripsi:- Whiteboard SENSA mudah dibersihkan- Dilengkapi dengan tatakan spidol dan penghapus- Dapat ditempel dengan magnet- Roda Dilengkapi stopper (pengunci)- Terdapat penjepit papan agar papan tidak berputar saat digunakan- Papan dapat diputar 360°atribut:
- Material: Plywood
- Board Thickness (mm): 9
- Surface: Formica Import Magnetic
- Frame: Alumunium
- Corner Material: Plastic Rounded
- Sakana Papan Tulis Berdiri Bolak BalikDeskripsi:Whiteboard yang dapat membantu Anda dalam menyampaikan informasi dan memaparkan hasil laporan. Papan whiteboard ini memiliki dua muka papan tulis yang dapat digunakan (depan dan belakang).Whiteboard SAKANA Double Stand ini juga dilengkapi roda agar mudah untuk di pindahkan. Tersedia juga pengunci roda yang menjaga agar papan tulis tidak bergeser saat digunakan.
- Keiko Whiteboard Standing Double Face With MagnetDeskripsi:- Whiteboard Keiko mudah dibersihkan- Dilengkapi dengan tatakan spidol dan penghapus- Dapat ditempel dengan magnetatribut:
- Board Materials: plywood
- Board Thickness (mm): 9
- Angle: plastik rounded
- Frame: aluminium
- Layer: formica import magnetik
- Snowman Whiteboard Marker BG-12 (Spidol Papan Tulis)Deskripsi:Snowman spidol whiteboard ini merupakan salah satu produk unggulan Snowman. Tersedia dalam 10 macam warna pilihan. Tinta dapat diisi kembali menggunakan tinta WBI-20atribut:
- Product Type: Refillable Body
- MagX White BoardDeskripsi:-Lightweight whiteboard with a plastic frame.-1 Eraser-Marker (black and red 1 piece each)-Pen trayx1-Magnetx3-Magnets Compliant-With a hanging strap
- KOKUYO Whiteboard Lightweight Type Plain (Papan Tulis)Deskripsi:Since it is lighter than the enamel type, it is easy to mount on the wall. Comes with a convenient tray. It can be installed on either the short side or the long side.atribut:
- Material: Board core material/paper core (contains waste paper pulp)
- Material (surface): Painted steel plate
- Ruled Line: Plain
- Tray Length External Dimension (mm): 12
- Paper Quality: Recycled material content/board core material: Cardboard (100% waste paper pulp content)
- Series: Whiteboard FB Series
- Tray Depth External Dimension (mm): 73
- TRUSCO Papan Tulis (Tipe Papan Magnet)Deskripsi:In case of pasting the product on except for steel surface, accessory does not absorb onto.atribut:
- Color: White
- Specifications: Magnet Supported.
- Keiko Whiteboard Standing Single Face With MagnetDeskripsi:- Whiteboard Keiko mudah dibersihkan- Dilengkapi dengan tatakan spidol dan penghapus- Dapat ditempel dengan magnetatribut:
- Board Materials: plywood
- Board Thickness (mm): 9
- Angle: plastik rounded
- Frame: aluminium
- Hook: tersedia di bagian belakang board
- Layer: formica import magnetik
- TRUSCO Papan Tulis Bolak-Balik (Papan Tulis)atribut:
- Material: Plate:Steel White(both side)*The back panel in RG-313, RG-303 is backboard type(Chalk only), Flame:Aluminium, Core:Plywood material(100%sustainable wood), Chair leg:Steel(Color:Gray with caster)
- Set Contents: Eraser x 1, Marker(Black・Red), Pen Tray, Color Magnet x 4
- Sheet Surface Color: White x White
- Frame Color: Silver
- Outer Dimensions (mm) Vertical x Horizontal: 900 x 1800
- Outside Dimensions (mm) Width x Depth x Height: 1960 x 550 x 1800
- Specification: Single-sided specification
- Keiko Whiteboard Standing Single Face With Non MagnetDeskripsi:- Whiteboard Keiko mudah dibersihkan- Dilengkapi dengan tatakan spidol dan penghapusatribut:
- Board Materials: plywood
- Board Thickness (mm): 9
- Angle: plastik rounded
- Frame: aluminium
- Sensa Whiteboard Standing Double Face With MagnetDeskripsi:- Whiteboard SENSA mudah dibersihkan- Dilengkapi dengan tatakan spidol dan penghapus- Dapat ditempel dengan magnet- Roda Dilengkapi stopper (pengunci)- Terdapat penjepit papan agar papan tidak berputar saat digunakan- Papan dapat diputar 360°atribut:
- Material: Plywood
- Board Thickness (mm): 9
- Surface: Formica Import Magnetic
- Frame: Alumunium
- Corner Material: Plastic Rounded
- Sensa Whiteboard Gantung Single Face With MagnetDeskripsi:- Whiteboard SENSA mudah dibersihkan- Dilengkapi dengan tatakan spidol dan penghapus- Dapat ditempel dengan magnet- Pengait tersedia di bagian belakang boardatribut:
- Material: Plywood
- Board Thickness (mm): 9
- Surface: Formica Import Magnetic
- Frame: Alumunium
- Corner Material: Plastic Rounded
Daftar Harga white bord Terbaru April 2026
| TRUSCO Steel Whiteboard (Plain, Upright And Horizontal) (Papan Tulis) | Rp779.900 |
| WriteBest Papan Tulis Putih dengan Stand | Rp3.799.900 |
| Snowman Spidol Papan Tulis 820 | Rp55.900 |
| Keiko Whiteboard Gantung Single Face With Magnet | Rp60.900 |
| Sakana Flipchart | Rp1.299.900 |
| Sensa Whiteboard Standing Single Face With Magnet | Rp929.900 |
| Sakana Papan Tulis Berdiri Bolak Balik | Rp1.599.900 |
| Sakana Papan Tulis Gantung Satu Sisi | Rp96.900 |
| Sakana Papan Tulis Berdiri Satu Sisi | Rp1.099.900 |
| Keiko Whiteboard Standing Double Face With Magnet | Rp1.099.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20(Papan%20Tulis)/o5P101000869-7.jpg)









/05P101577005-7.jpg)

/jmP102981706-2.jpg)
/o6P101000870-6.jpg)

/P102012277-1.jpg)